| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4025888248685 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888248685 |
| |
|
| | |
| Strickjacken »Linz« und »Innsbruck« Eigenschaften: • Hoch atmungsaktiv • Weich und komfortabel • Leichte Jacke mit Strick-Außenseite und Fleece-Innenseite • Softshell-Verstärkungen • Kinnschutz • Elastischer Korderlzug im Saum mit Stoppern • Elastische Ärmelabschlüsse • Eine aufgesetzte Brusttasche mit Reißverschluss • Zwei seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen Material: 100 % Polyester, Strickfleece, Einsatz: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, ca. 320 g/m² Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31635053 | Größe: | L | Farbe: | hellgrau-grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, fleecejacke grau l, herren jacke, herrenjacke gr.l, elysee®, Jacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,52* | € 28,73* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,91* | € 28,96* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,87* | € 44,35* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 34,42* | € 45,19* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,04* | € 46,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|