Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Flachfeile, Bastardhieb 100 mm, Hieb 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Flachfeile, Bastardhieb 100 mm, Hieb 1
Bahco ERGO Flachfeile, Bastardhieb 100 mm, Hieb 1
Bahco ERGO Flachfeile, Bastardhieb 100 mm, Hieb 1
Bahco ERGO Flachfeile, Bastardhieb 100 mm, Hieb 1
Bahco ERGO Flachfeile, Bastardhieb 100 mm, Hieb 1
Artikel-Nr.:
     5417B-p968171
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-100-04-1-2
EAN/GTIN:
     7311518244125
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
  • Das Feilenheft wurde im Zuge des ERGO-Prozesses entwickelt, für mehr Bedienerfreundlichkeit bei minimaler Belastung
  • Komfortabler Zwei-Komponenten-Griff für hervorragenden Halt
  • Für Arbeiten in hochlegierten Stählen und zum Schärfen schwerer Werkzeuge
  • Zum Entgraten und Abfeilen flacher Oberflächen und scharfer Kanten
  • Form: Oberflächen und Kanten, parallel
  • Hieb: 1 = Bastard, 2 = Halbschlicht, 3 = Schlicht
  • Oberflächen mit Doppelhieb, eine ungehauene und eine gehauene Kante mit Einhieb
  • Hohe Abtragungsleistung
  • SB-Verpackung
Weitere Informationen:
Breite:
12
Länge:
100
Ausführung:
Ansatzfeile
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Zähne pro cm:
17
Feilenstärke:
1/8 in
Feilenbreite:
1/2 in
Feilenlänge:
100 mm
Feilenblattform:
Flachstumpf
Schnittart:
1
Schweizer Hieb:
1
Hieb:
1
Zähne pro Zoll:
43
Blattstärke:
3
Hersteller:
Bahco
Form:
flachstumpf
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile l=100 mm hieb1, flachfeile hieb 1, flachfeile, Bahco, ERGO, Flachfeile,, Bastardhieb, 100, mm,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,30*
€ 9,76*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,92*
€ 9,99*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.