Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Flachfeile, Bastardhieb 200 mm, Hieb 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Flachfeile, Bastardhieb 200 mm, Hieb 1
Bahco ERGO Flachfeile, Bastardhieb 200 mm, Hieb 1
Bahco ERGO Flachfeile, Bastardhieb 200 mm, Hieb 1
Bahco ERGO Flachfeile, Bastardhieb 200 mm, Hieb 1
Bahco ERGO Flachfeile, Bastardhieb 200 mm, Hieb 1
Artikel-Nr.:
     5417B-p968182
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-100-08-1-2
EAN/GTIN:
     7311518000264
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
  • Das Feilenheft wurde im Zuge des ERGO-Prozesses entwickelt, für mehr Bedienerfreundlichkeit bei minimaler Belastung
  • Komfortabler Zwei-Komponenten-Griff für hervorragenden Halt
  • Für Arbeiten in hochlegierten Stählen und zum Schärfen schwerer Werkzeuge
  • Zum Entgraten und Abfeilen flacher Oberflächen und scharfer Kanten
  • Form: Oberflächen und Kanten, parallel
  • Hieb: 1 = Bastard, 2 = Halbschlicht, 3 = Schlicht
  • Oberflächen mit Doppelhieb, eine ungehauene und eine gehauene Kante mit Einhieb
  • Hohe Abtragungsleistung
  • SB-Verpackung
Weitere Informationen:
Breite:
20
Länge:
200
Ausführung:
Ansatzfeile
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Zähne pro cm:
10
Feilenstärke:
13/64 in
Feilenbreite:
25/32 in
Feilenlänge:
200 mm
Feilenblattform:
Flachstumpf
Schnittart:
1
Schweizer Hieb:
1
Hieb:
1
Zähne pro Zoll:
25
Blattstärke:
5
Hersteller:
Bahco
Form:
flachstumpf
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile h1 200mm, flachfeile hieb 1, flachfeile, Bahco, ERGO, Flachfeile,, Bastardhieb, 200, mm,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,12*
€ 10,84*
€ 4,00*
ab € 7,40*
€ 10,98*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,86*
€ 11,71*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 11,45*
€ 16,98*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 18,27*
€ 25,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.