Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Ansatzfeile, Halbschlicht, ohne Heft 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Ansatzfeile, Halbschlicht, ohne Heft 300 mm
Bahco Ansatzfeile, Halbschlicht, ohne Heft 300 mm
Bahco Ansatzfeile, Halbschlicht, ohne Heft 300 mm
Bahco Ansatzfeile, Halbschlicht, ohne Heft 300 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p968195
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-100-12-2-0
EAN/GTIN:
     7311518019136
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
ansatzfeile h2
ansatzfeile
  • Für Arbeiten in hochlegierten Stählen und zum Schärfen schwerer Werkzeuge
  • Zum Feilen flacher Oberflächen, zum Abrunden scharfer Kanten und zum Entgraten
  • Form: Oberflächen und Kanten, parallel
  • Hieb: 1 = Bastard, 2 = Halbschlicht, 3 = Schlicht
  • Oberflächen mit Doppelhieb, eine ungehauene und eine gehauene Kante mit Einhieb
  • Industrieverpackung, ohne Heft
  • Fortschrittliche, effiziente Fertigungsverfahren und permanente Qualitätskontrollen gewährleisten zuverlässige Produkte von gleichbleibender Qualität
  • Hohe Abtragungsleistung
Weitere Informationen:
Breite:
1 3/16
Stärke:
15/64
Länge:
300
Ausführung:
Ansatzfeile
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hieblänge:
300 mm
Hersteller:
Bahco
Weitere Suchbegriffe: ansatzfeile bahco, Bahco, Ansatzfeile,, Halbschlicht,, ohne, Heft, 300
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 9,26*
€ 12,40*
18 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 10,13*
€ 13,37*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 62,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.