Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Flachfeile, Schlicht 300 mm, Hieb 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Flachfeile, Schlicht 300 mm, Hieb 3
Bahco ERGO Flachfeile, Schlicht 300 mm, Hieb 3
Bahco ERGO Flachfeile, Schlicht 300 mm, Hieb 3
Bahco ERGO Flachfeile, Schlicht 300 mm, Hieb 3
Bahco ERGO Flachfeile, Schlicht 300 mm, Hieb 3
Artikel-Nr.:
     5417B-p968198
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-100-12-3-2
EAN/GTIN:
     7311518295608
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
  • Das Feilenheft wurde im Zuge des ERGO-Prozesses entwickelt, für mehr Bedienerfreundlichkeit bei minimaler Belastung
  • Komfortabler Zwei-Komponenten-Griff für hervorragenden Halt
  • Für Arbeiten in hochlegierten Stählen und zum Schärfen schwerer Werkzeuge
  • Zum Entgraten und Abfeilen flacher Oberflächen und scharfer Kanten
  • Form: Oberflächen und Kanten, parallel
  • Hieb: 1 = Bastard, 2 = Halbschlicht, 3 = Schlicht
  • Oberflächen mit Doppelhieb, eine ungehauene und eine gehauene Kante mit Einhieb
  • Hohe Abtragungsleistung
  • SB-Verpackung
Weitere Informationen:
Breite:
30
Länge:
300
Ausführung:
Ansatzfeile
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Zähne pro cm:
14
Feilenstärke:
15/64 in
Feilenbreite:
13/16 in
Feilenlänge:
300 mm
Feilenblattform:
Flachstumpf
Schnittart:
3
Schweizer Hieb:
3
Hieb:
3
Zähne pro Zoll:
36
Blattstärke:
6
Hersteller:
Bahco
Form:
flachstumpf
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, bahco flachfeile 300mm, flachfeile, flachfeile 300mm, Bahco, ERGO, Flachfeile,, Schlicht, 300, mm,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,60*
€ 15,83*
€ 4,00*
ab € 10,99*
€ 16,02*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,13*
€ 17,84*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 14,66*
€ 21,53*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 24,54*
€ 32,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.