Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Flachfeile mit konisch zulaufenden Kanten, Bastardhieb, ohne Heft 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Flachfeile mit konisch zulaufenden Kanten, Bastardhieb, ohne Heft 200 mm
Bahco Flachfeile mit konisch zulaufenden Kanten, Bastardhieb, ohne Heft 200 mm
Bahco Flachfeile mit konisch zulaufenden Kanten, Bastardhieb, ohne Heft 200 mm
Bahco Flachfeile mit konisch zulaufenden Kanten, Bastardhieb, ohne Heft 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p968226
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-110-08-1-0
EAN/GTIN:
     7311518019389
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
flachfeile h1 200mm
flachfeile hieb 1
  • Für Arbeiten in hochlegierten Stählen und zum Schärfen schwerer Werkzeuge
  • Zum Feilen flacher Oberflächen, zum Abrunden scharfer Kanten und zum Entgraten
  • Form: Kanten konisch zulaufend, parallele Oberflächen
  • Hieb: 1 = Bastard, 2 = Halbschlicht, 3 = Schlicht
  • Oberflächen mit Doppelhieb, Kante mit Einhieb
  • Eignet sich durch die spitze Form besser zum Feilen von Ecken und Winkeln an schwer erreichbaren Stellen
  • Für die gleichen Anwendungen wie bei der Ansatzfeile 100
  • Industrieverpackung, ohne Heft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Bahco
Breite:
25/32
Stärke:
13/64
Länge:
200
Weitere Suchbegriffe: flachfeile, Bahco, mit, konisch, zulaufenden, Kanten,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 5,34*
€ 7,00*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,66*
€ 7,45*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.