Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Gekröpfter 15/16" Ring-Maulschlüssel, verchromt, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Gekröpfter 15/16" Ring-Maulschlüssel, verchromt, 300 mm
Bahco Gekröpfter 15/16" Ring-Maulschlüssel, verchromt, 300 mm
Bahco Gekröpfter 15/16" Ring-Maulschlüssel, verchromt, 300 mm
Bahco Gekröpfter 15/16" Ring-Maulschlüssel, verchromt, 300 mm
Bahco Gekröpfter 15/16" Ring-Maulschlüssel, verchromt, 300 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p968956
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1952Z-15/16
EAN/GTIN:
     7314151057596
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
  • Maulstellung 15° mit dünnem Kopf für bessere Zugänglichkeit
  • Ringseite 15° abgewinkelt für bessere Zugänglichkeit oder besseren Halt
  • SB: Einzelhandelsverpackung auf Kunststoff-Infokarte
  • Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern
  • Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • U-förmiger Schaft sorgt für höheren Komfort
  • Einfacher Zugang zu schwer erreichbaren Stellen
  • Optimierte Identifizierung durch gut lesbare Einprägung
  • Geprüft nach: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 und DIN 3113
Weitere Informationen:
Schlüsselweite (Zoll):
15/16
Breite Ring:
52 mm
Öffnungsweite:
34.5 mm
Größe:
15/16 in
Länge:
300 mm
Gewicht:
375 g
Ausführung:
Ringmaulschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfhöhe 2:
14,5 mm
Kopfhöhe 1:
9 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Hersteller:
Bahco
Schlüsselweite:
15/16
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,15*
€ 27,77*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,06*
€ 66,12*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.