Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Satz metrische Sechskant-Winkelschraubendreher im Kunststoffhalter, verzinkt - 7-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Satz metrische Sechskant-Winkelschraubendreher im Kunststoffhalter, verzinkt - 7-tlg.
Bahco Satz metrische Sechskant-Winkelschraubendreher im Kunststoffhalter, verzinkt - 7-tlg.
Bahco Satz metrische Sechskant-Winkelschraubendreher im Kunststoffhalter, verzinkt - 7-tlg.
Bahco Satz metrische Sechskant-Winkelschraubendreher im Kunststoffhalter, verzinkt - 7-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p969115
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1999M/7H
EAN/GTIN:
     7314151801076
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • 7-teilig, Klapphalter, metrisch
  • Verzinkt
  • Hochwertiger Stahl, vollständig gehärtet
  • Größe in die Klinge gepresst
  • Winkelschraubendreher in Metall-Klapphalter für zusätzliche Hebelwirkung
  • Erlaubt verschiedene Arbeitspositionen
  • Problemlose Aufbewahrung
  • 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bahco
Gewicht:
380 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Sechskantweiten:
2.5 3 4 5 6 8 10 mm
Kugelkopf:
Nein
Anzahl der Teile:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.