Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Bit-Adapter, 10 mm x 1/4", für Knarren-Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Bit-Adapter, 10 mm x 1/4", für Knarren-Ringschlüssel
Bahco Bit-Adapter, 10 mm x 1/4", für Knarren-Ringschlüssel
Bahco Bit-Adapter, 10 mm x 1/4", für Knarren-Ringschlüssel
Bahco Bit-Adapter, 10 mm x 1/4", für Knarren-Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     5417B-p969130
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1RMA-10-1/4-BIT
EAN/GTIN:
     7314153014634
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
  • Bithalter für Knarren-Ringschlüssel für 1/4" und 5/16" Bits
  • Verchromte, hochglanzpolierte Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Geprüft nach: 1/4" ISO 1173/DIN 3126-E 6.3
  • Einfach anzubringender Adapter für Ringweiten 10 und 13 mm
  • Magnethalter für 1/4" und 5/16" Bits
Weitere Informationen:
Größe:
1/4
Durchmesser:
11.1 mm
Gewicht:
5 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Sechskant:
10 mm
Hersteller:
Bahco
Länge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: gabelringschlüssel (zoll) 1/4, gabelringschlüssel (zoll), Bahco, Bit-Adapter,, 10 mm x 1/4",, für, Knarren-Ringschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,82*
€ 9,83*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,57*
€ 10,84*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.