Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Allzweck-Bügelsäge mit drehbarem Blatt 21"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Allzweck-Bügelsäge mit drehbarem Blatt 21"
Bahco Allzweck-Bügelsäge mit drehbarem Blatt 21"
Bahco Allzweck-Bügelsäge mit drehbarem Blatt 21"
Bahco Allzweck-Bügelsäge mit drehbarem Blatt 21"
Artikel-Nr.:
     5417B-p969148
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2-21-51
EAN/GTIN:
     7315962500011
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
  • Komplett mit Sägeblatt Nr. 51 für trockenes, abgelagertes Holz
  • Um 360° drehbares Blatt
Weitere Informationen:
Länge:
530 mm
Gewicht:
620 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Zahntyp:
51
Hersteller:
Bahco
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Gartensäge, Gärtnersäge, bahco bügelsäge 530 mm, bügelsäge, bahco bügelsäge, Bahco, Allzweck-Bügelsäge, mit, drehbarem, Blatt, 21"
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 13,46*
€ 20,00*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,46*
€ 20,48*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.