Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p969318 Herst.-Nr.: 216-300-R EAN/GTIN: 7311518017798 |
| |
|
| | |
| - Hartmetall-Sägekordeln, beschichtet mit einer Verbundlegierung und Partikeln aus Hartmetall
- Geeignet zum Schneiden von Glas, Keramik, Stein und Stahl
- 150 mm-Kordel kompatibel mit der Kopiersäge 301, 300-mm-Kordel passend für alle 300-mm-Metallsägebögen
- Mehr Komfort und müheloses Schneiden
- Maximale Schneidleistung, besserer Schnitt und längere Lebensdauer
- Splitterfrei
Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Gewicht: | 0.7 oz | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Für Handsägetyp: | Juniorsäge | Anzahl der Zähne pro Zoll: | 20 | Zähne pro Zoll: | 20 | Blattlänge: | 300 | Hersteller: | Bahco |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, Mini-Bügelsägekordel, 20, ZpZ 300, mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,33* | € 14,09* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,56* | € 14,15* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,98* | € 14,41* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,42* | € 17,05* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,26* | € 28,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|