Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Mini-Bügelsäge mit Metallrahmen 235 mm Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Mini-Bügelsäge mit Metallrahmen 235 mm Bulk
Bahco Mini-Bügelsäge mit Metallrahmen 235 mm Bulk
Bahco Mini-Bügelsäge mit Metallrahmen 235 mm Bulk
Bahco Mini-Bügelsäge mit Metallrahmen 235 mm Bulk
Bahco Mini-Bügelsäge mit Metallrahmen 235 mm Bulk
Artikel-Nr.:
     5417B-p969342
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     218-BULK
EAN/GTIN:
     7311518140946
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
  • Stahlrahmen
  • Stahldraht-Griff
  • Verzinkt
  • Komplett mit 150-mm-Metallsägeblatt (6"), 32 Zähne pro Zoll
  • Kleiner Metallsägebogen für den universellen Einsatz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Sägeblattlänge:
80
Hersteller:
Bahco
Länge:
240 mm
Blattlänge:
240
Gewicht:
80 oz
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, bügelsäge 150mm bahco, bügelsäge, bahco bügelsäge, Bahco, Mini-Bügelsäge, mit, Metallrahmen, 235, mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 3,79*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,28*
€ 3,85*
2 Tage
25
€ 8,90*
ab € 2,88*
€ 4,50*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.