Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Schneidlade aus Holz, 400 x 104 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Schneidlade aus Holz, 400 x 104 x 50 mm
Bahco Schneidlade aus Holz, 400 x 104 x 50 mm
Bahco Schneidlade aus Holz, 400 x 104 x 50 mm
Bahco Schneidlade aus Holz, 400 x 104 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p969428
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     233-400
EAN/GTIN:
     7311518044022
Suchbegriffe:
Gehrungslade
Gehrungsschneidlade
Schneidlade
Sammelbehälter
  • Aus laminiertem Holz zum links- und rechtshändigen Sägen im Winkel von 45°, 90° und 135°
  • 233-300-A: mit verstärkten Wänden für verbesserten Halt der Lade
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bahco
Länge:
400 mm
Material:
Holz
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Package Dimension:
50 x 104 x 400 mm
Gewicht:
24700 oz
Höhe:
50 mm
Breite:
104 mm
Weitere Suchbegriffe: gehrungslade bahco, sammelbehälter, Bahco, aus, Holz,, 400, x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,75*
€ 28,50*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,77*
€ 29,23*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.