Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p969436 Herst.-Nr.: 234-W3 EAN/GTIN: 7311518013622 |
| |
|
| | |
| - Aus geleimtem Mehrschichtholz für eine hohe Stabilität
- Zum Links- und Rechtssägen im Winkel von 45°, 90° und 135°
- Schneidlade aus laminiertem Holz zum Links- und Rechtssägen im Winkel von 45°, 90° und 135°
Weitere Informationen: | | Material: | Holz | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Package Dimension: | 65 x 70 x 300 mm | Hersteller: | Bahco | Länge: | 300 mm | Gewicht: | 17600 oz | Höhe: | 80 mm | Breite: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,08* | € 15,77* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,52* | € 15,92* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,63* | € 16,06* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,84* | € 20,58* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,97* | € 33,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|