Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Kabelschneider mit Epoxid-Pulver-beschichteten Griffen für Cu- und Al-Kabel 550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Kabelschneider mit Epoxid-Pulver-beschichteten Griffen für Cu- und Al-Kabel 550 mm
Bahco Kabelschneider mit Epoxid-Pulver-beschichteten Griffen für Cu- und Al-Kabel 550 mm
Bahco Kabelschneider mit Epoxid-Pulver-beschichteten Griffen für Cu- und Al-Kabel 550 mm
Bahco Kabelschneider mit Epoxid-Pulver-beschichteten Griffen für Cu- und Al-Kabel 550 mm
Bahco Kabelschneider mit Epoxid-Pulver-beschichteten Griffen für Cu- und Al-Kabel 550 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p969474
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2520
EAN/GTIN:
     7314150023752
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere
  • Kabelschneider zum Schneiden von Aluminum- oder Kupferkabeln mit oder ohne Tragseil
  • Max. Schneidkapazität: 30 mm Cu/Al mit Tragseil aus gehärtetem Stahl von max. 6 mm Durchmesser
  • Stahllegierung
  • Brüniert, epoxidbeschichtete Griffe
  • Kabelschneider für Aluminum- oder Kupferkabel mit oder ohne Tragseil
  • Um eine lange Lebensdauer der Schneiden zu gewährleisten, keine eisenhaltigen Teile schneiden; für eisenhaltige Teile sollten die Kerben auf den Klingen verwendet werden
  • 2520-SH: Ersatzklingen, Schrauben und Muttern
Weitere Informationen:
Länge:
550 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneidkopflänge:
13 mm
Höhe des Kopfes:
69.5 mm
Länge des Kopfes:
54 mm
Stärke des Kopfes:
15 mm
VDE-geprüft:
Nein
Kantenhöhe:
8 mm
Backenbreite:
16 mm
Hersteller:
Bahco
Typ:
Kabelschneider
Gesamtlänge:
550 mm
Gewicht:
61 oz
Weitere Suchbegriffe: Bahco, mit, Epoxid-Pulver-beschichteten, Griffen, für
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 134,74*
€ 167,61*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 134,57*
€ 168,08*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,61*
€ 199,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,60*
€ 187,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.