Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Kabelschneider mit epoxid-pulverbeschichteten Griffen für Kupfer- und Aluminiumkabel, 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Kabelschneider mit epoxid-pulverbeschichteten Griffen für Kupfer- und Aluminiumkabel, 800 mm
Bahco Kabelschneider mit epoxid-pulverbeschichteten Griffen für Kupfer- und Aluminiumkabel, 800 mm
Bahco Kabelschneider mit epoxid-pulverbeschichteten Griffen für Kupfer- und Aluminiumkabel, 800 mm
Bahco Kabelschneider mit epoxid-pulverbeschichteten Griffen für Kupfer- und Aluminiumkabel, 800 mm
Bahco Kabelschneider mit epoxid-pulverbeschichteten Griffen für Kupfer- und Aluminiumkabel, 800 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p969486
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2620-80
EAN/GTIN:
     7311518200947
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere
  • Kabelschneider für das Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln
  • Um eine lange Lebensdauer der Schneiden zu gewährleisten, dürfen diese niemals auf eisenhaltigen Materialien verwendet werden
  • Max. Schneidkapazität: Aluminium/Kupfer mit einem Durchmesser von 42 mm
  • Legierter Stahl
  • Phosphatiert, Griffe mit Epoxid beschichtet
  • Kabelschneider für Aluminium- oder Kupferkabel
  • Um eine lange Lebensdauer der Schneiden zu gewährleisten, dürfen diese niemals auf eisenhaltigen Materialien verwendet werden
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Gewicht:
3700 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Backenverschluss:
22 mm
Schneidkopflänge:
72 mm
Backenstärke:
16 mm
Länge des Kopfes:
72 mm
VDE-geprüft:
Nein
Kantenhöhe:
8 mm
Backenbreite:
80 mm
Hersteller:
Bahco
Typ:
Kabelschneider
Gesamtlänge:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Bahco, mit, epoxid-pulverbeschichteten, Griffen, für
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 218,06*
€ 266,34*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,10*
€ 267,23*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,34*
€ 316,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,89*
€ 309,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,21*
€ 308,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,43*
€ 294,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,70*
€ 273,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,06*
€ 259,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.