Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Kabelschneider mit PVC-beschichteten Griffen für Kabel aus Kupfer oder Aluminium, 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Kabelschneider mit PVC-beschichteten Griffen für Kabel aus Kupfer oder Aluminium, 280 mm
Bahco Kabelschneider mit PVC-beschichteten Griffen für Kabel aus Kupfer oder Aluminium, 280 mm
Bahco Kabelschneider mit PVC-beschichteten Griffen für Kabel aus Kupfer oder Aluminium, 280 mm
Bahco Kabelschneider mit PVC-beschichteten Griffen für Kabel aus Kupfer oder Aluminium, 280 mm
Bahco Kabelschneider mit PVC-beschichteten Griffen für Kabel aus Kupfer oder Aluminium, 280 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p969557
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2805-280
EAN/GTIN:
     7314151826123
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
  • Max. Schneidkapazität: Kupferdraht, kunststoffummantelte Kupfer- oder Aluminiumkabel
  • Spezialstahl
  • Chrome-Finish, hochglanzpoliert, Wirkteil phosphatiert, rote PVD-Griffe
  • Ratschen-Kabelschneider mit optimaler Hebelwirkung
  • Komfortable Handhabung während des Schneidens, Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition
  • Nicht geeignet für Aufzugkabel mit Stahlzugentlastung und Panzerkabel
  • Mehrdrähtige Kabel: 2804 bis 240 mm² Cu, 2805 bis 400 mm² Cu
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Gewicht:
800 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneiddurchmesser 1:
52 mm
Höhe des Kopfes:
15 mm
Breite des Kopfes:
77 mm
VDE-geprüft:
Nein
Hersteller:
Bahco
Typ:
Kabelschneider
Gesamtlänge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschere, Bahco, mit, PVC-beschichteten, Griffen, für
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 358,71*
€ 423,19*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,23*
€ 441,19*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,19*
€ 503,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,35*
€ 500,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,91*
€ 455,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,64*
€ 445,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,71*
€ 426,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.