Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p969755 Herst.-Nr.: 3-24-51 EAN/GTIN: 7315962500028 |
| |
|
| | |
| - Für trockenes, abgelagertes Holz
- Um 360° drehbares Blatt
- Mehrzweck-Bügelsäge 24"
- Komplett mit Sägeblatt Nr. 51 für trockenes, abgelagertes Holz
Weitere Informationen: | | Länge: | 607 mm | Gewicht: | 740 g | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Zahntyp: | 51 | Hersteller: | Bahco |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 15,13* | € 22,28* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,15* | € 22,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|