Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Ersatz-Laubsägeblatt für Metall, Typ-1-Verzahnung, 130 mm, fein, 12er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Ersatz-Laubsägeblatt für Metall, Typ-1-Verzahnung, 130 mm, fein, 12er Pack
Bahco Ersatz-Laubsägeblatt für Metall, Typ-1-Verzahnung, 130 mm, fein, 12er Pack
Bahco Ersatz-Laubsägeblatt für Metall, Typ-1-Verzahnung, 130 mm, fein, 12er Pack
Bahco Ersatz-Laubsägeblatt für Metall, Typ-1-Verzahnung, 130 mm, fein, 12er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p969774
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     302-71M-12P
EAN/GTIN:
     7311518013394
Suchbegriffe:
Laubsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
bahco laubsägeblatt 130mm
  • Für Laubsägen 302 und 502 zum Schneiden von Metall
  • Zahntypen: 1: fein, 35: mittel, 7: grob
Weitere Informationen:
Blattlänge:
130
Hersteller:
Bahco
Länge:
130 mm
Gewicht:
1.8 oz
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Zahntyp:
1
Für Handsägetyp:
Laubsäge
Weitere Suchbegriffe: laubsägeblatt, laubsägeblatt 13cm, Bahco, Ersatz-Laubsägeblatt, für, Metall,, Typ-1-Verzahnung,, 130 mm,
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,65*
€ 5,19*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 5,32*
1
€ 4,00*
ab € 3,47*
€ 5,37*
1 Tag
18
1
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 9,17*
7 Tage
18
1
€ 6,99*
ab € 8,70*
€ 12,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.