Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Handsägebogen, 432 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Handsägebogen, 432 mm
Bahco Handsägebogen, 432 mm
Bahco Handsägebogen, 432 mm
Bahco Handsägebogen, 432 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p969873
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     317
EAN/GTIN:
     7311518240936
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
  • Ausgestattet mit praktisch unzerbrechlichem 300 mm (12") Sandflex Bimetall-Blatt, 24 Zähne pro Zoll
  • Comfortable, easy to use, lightweight hacksaw frame for all-round use
  • Slim design improves access in confined spaces and makes storage easy
  • Comfortable and special grip at the front provides better support for the guiding hand for superb performance
  • Alternative 90° blade mounting for flush cutting
  • Reliable and shatterproof Sandflex bi-metal blade 24 TPI for excellent cutting performance
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
432
Gewicht:
470
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Sägeblattlänge:
432
Hersteller:
Bahco
Blattlänge:
432
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, metallsägebogen ergo, bügelsäge, Bahco, Handsägebogen,, 432 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 11,54*
€ 17,21*
1
€ 8,95*
ab € 11,78*
€ 17,22*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,90*
€ 18,25*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,48*
€ 19,77*
16 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,73*
€ 20,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
3905-300-18-100
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.