Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p969904 Herst.-Nr.: 333 EAN/GTIN: 7311518005832 |
| |
|
| | |
| - Allzwecksäge für universellen Einsatz im Garten- und Heimwerkerbereich
- Um 360° drehbares Blatt mit gehärteten Zahnspitzen für lang anhaltende Schneidqualität und hohe Lebensdauer
- Komplett mit Sägeblatt Nr. 333-5 für Holz
- Bügel aus Stahl mit spezieller Blattfixierung mit widerstandsfähigem Spann-Mechanismus
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Zahntyp: | 333-5 | Hersteller: | Bahco | Länge: | 350 mm | Gewicht: | 21.7 oz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Gartensäge, Gärtnersäge, metallsägebogen ergo, bügelsäge, Bahco, Allzweck-Bügelsäge, mit, drehbarem, Blatt, 14" |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 29,34* | € 40,83* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,86* | € 47,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|