Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 8-mm-Splintentreiber mit achtkantigem Schaft und Handschutz, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 8-mm-Splintentreiber mit achtkantigem Schaft und Handschutz, 150 mm
Bahco 8-mm-Splintentreiber mit achtkantigem Schaft und Handschutz, 150 mm
Bahco 8-mm-Splintentreiber mit achtkantigem Schaft und Handschutz, 150 mm
Bahco 8-mm-Splintentreiber mit achtkantigem Schaft und Handschutz, 150 mm
Bahco 8-mm-Splintentreiber mit achtkantigem Schaft und Handschutz, 150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p970002
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3658A-8
EAN/GTIN:
     7314151075347
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber 150x12x8mm
splintentreiber
  • Achtkantiger Schaft
  • Vernickelt
  • Sicherheitsschlagkopf
  • Hochleistungs-Stahllegierung, kunststoffummantelt
  • Mit Handschutz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bahco
Schaftdurchmesser:
12
Gesamtlänge:
150 mm
Länge:
150 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
DIN 6450
Gewicht:
75 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlagdurchmesser:
12 mm
Nenndurchmesser:
8
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber 8mm, Bahco, 8-mm-Splintentreiber, mit, achtkantigem, Schaft, und
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,49*
€ 17,97*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,89*
€ 18,68*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.