Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 26-mm-Maurermeißel mit achtkantigem Schaft und Schutz, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 26-mm-Maurermeißel mit achtkantigem Schaft und Schutz, 300 mm
Bahco 26-mm-Maurermeißel mit achtkantigem Schaft und Schutz, 300 mm
Bahco 26-mm-Maurermeißel mit achtkantigem Schaft und Schutz, 300 mm
Bahco 26-mm-Maurermeißel mit achtkantigem Schaft und Schutz, 300 mm
Bahco 26-mm-Maurermeißel mit achtkantigem Schaft und Schutz, 300 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p970062
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3736MH-300
EAN/GTIN:
     7314151834180
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
  • Kupferfarben lackiert
  • Hochleistungsschnellstahl
  • Mit Kunststoff-Handschutz
  • Betonmeißel mit flachem Sicherheitsschlagkopf
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Gewicht:
760 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlagdurchmesser:
18 mm
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
300 mm
Stärke:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Bahco, 26-mm-Maurermeißel, mit, achtkantigem, Schaft, und
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,32*
€ 29,84*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,58*
€ 37,57*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.