Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 15-mm-Flachmeißel mit flachovalem Schaft, kupferfarben lackiert, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 15-mm-Flachmeißel mit flachovalem Schaft, kupferfarben lackiert, 100 mm
Bahco 15-mm-Flachmeißel mit flachovalem Schaft, kupferfarben lackiert, 100 mm
Bahco 15-mm-Flachmeißel mit flachovalem Schaft, kupferfarben lackiert, 100 mm
Bahco 15-mm-Flachmeißel mit flachovalem Schaft, kupferfarben lackiert, 100 mm
Bahco 15-mm-Flachmeißel mit flachovalem Schaft, kupferfarben lackiert, 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p970071
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3740-100
EAN/GTIN:
     7314151834005
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
hand-flachmeißel 100mm
  • Sicherheitsschlagkopf
  • Flachovaler Schaft
  • Hochleistungsschnellstahl
  • Kupferfarben lackiert
  • Norm: DIN 6453
Weitere Informationen:
Stärke:
15 mm
Länge:
100 mm
Gewicht:
85 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlagdurchmesser:
14x9 mm
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, Bahco, 15-mm-Flachmeißel, mit, flachovalem, Schaft,, kupferfarben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,51*
€ 8,56*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,84*
€ 8,81*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.