Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 24-mm-Flachmeißel mit flachovalem Schaft, kupferfarben lackiert, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 24-mm-Flachmeißel mit flachovalem Schaft, kupferfarben lackiert, 200 mm
Bahco 24-mm-Flachmeißel mit flachovalem Schaft, kupferfarben lackiert, 200 mm
Bahco 24-mm-Flachmeißel mit flachovalem Schaft, kupferfarben lackiert, 200 mm
Bahco 24-mm-Flachmeißel mit flachovalem Schaft, kupferfarben lackiert, 200 mm
Bahco 24-mm-Flachmeißel mit flachovalem Schaft, kupferfarben lackiert, 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p970075
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3740-200
EAN/GTIN:
     7314151834043
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 200x10x12 mm
  • Sicherheitsschlagkopf
  • Flachovaler Schaft
  • Hochleistungsschnellstahl
  • Kupferfarben lackiert
  • Norm: DIN 6453
Weitere Informationen:
Schlagdurchmesser:
23x13 mm
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
200 mm
Stärke:
24 mm
Länge:
200 mm
Gewicht:
395 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, Bahco, 24-mm-Flachmeißel, mit, flachovalem, Schaft,, kupferfarben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,71*
€ 14,72*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,17*
€ 14,75*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,80*
€ 16,29*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.