Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 25-mm-Flachmeißel mit flachovalem Schaft, kupferfarben lackiert, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 25-mm-Flachmeißel mit flachovalem Schaft, kupferfarben lackiert, 250 mm
Bahco 25-mm-Flachmeißel mit flachovalem Schaft, kupferfarben lackiert, 250 mm
Bahco 25-mm-Flachmeißel mit flachovalem Schaft, kupferfarben lackiert, 250 mm
Bahco 25-mm-Flachmeißel mit flachovalem Schaft, kupferfarben lackiert, 250 mm
Bahco 25-mm-Flachmeißel mit flachovalem Schaft, kupferfarben lackiert, 250 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p970076
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3740-250
EAN/GTIN:
     7314151834050
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 250x10x12 mm
  • Sicherheitsschlagkopf
  • Flachovaler Schaft
  • Hochleistungsschnellstahl
  • Kupferfarben lackiert
  • Norm: DIN 6453
Weitere Informationen:
Schlagdurchmesser:
23x13 mm
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
250 mm
Stärke:
25 mm
Länge:
250 mm
Gewicht:
560 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, Bahco, 25-mm-Flachmeißel, mit, flachovalem, Schaft,, kupferfarben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,80*
€ 18,49*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,28*
€ 19,21*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.