Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 26-mm-Flachmeißel mit flachovalem Schaft, kupferfarben lackiert, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 26-mm-Flachmeißel mit flachovalem Schaft, kupferfarben lackiert, 300 mm
Bahco 26-mm-Flachmeißel mit flachovalem Schaft, kupferfarben lackiert, 300 mm
Bahco 26-mm-Flachmeißel mit flachovalem Schaft, kupferfarben lackiert, 300 mm
Bahco 26-mm-Flachmeißel mit flachovalem Schaft, kupferfarben lackiert, 300 mm
Bahco 26-mm-Flachmeißel mit flachovalem Schaft, kupferfarben lackiert, 300 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p970077
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3740-300
EAN/GTIN:
     7314151834067
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 300x8x10 mm
  • Sicherheitsschlagkopf
  • Flachovaler Schaft
  • Hochleistungsschnellstahl
  • Kupferfarben lackiert
  • Norm: DIN 6453
Weitere Informationen:
Schlagdurchmesser:
23x13 mm
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
300 mm
Stärke:
26 mm
Länge:
300 mm
Gewicht:
685 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, Bahco, 26-mm-Flachmeißel, mit, flachovalem, Schaft,, kupferfarben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,18*
€ 19,84*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,87*
€ 19,91*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,39*
€ 21,64*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.