Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 7-mm-Flachmeißel mit flachovalem Schaft, kupferfarben lackiert, 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 7-mm-Flachmeißel mit flachovalem Schaft, kupferfarben lackiert, 175 mm
Bahco 7-mm-Flachmeißel mit flachovalem Schaft, kupferfarben lackiert, 175 mm
Bahco 7-mm-Flachmeißel mit flachovalem Schaft, kupferfarben lackiert, 175 mm
Bahco 7-mm-Flachmeißel mit flachovalem Schaft, kupferfarben lackiert, 175 mm
Bahco 7-mm-Flachmeißel mit flachovalem Schaft, kupferfarben lackiert, 175 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p970079
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3745-175
EAN/GTIN:
     7314151834098
Suchbegriffe:
Kreuzmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
  • Sicherheitsschlagkopf
  • Flachovaler Schaft
  • Hochleistungsschnellstahl
  • Kupferfarben lackiert
  • Norm: DIN 6451
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
175 mm
Stärke:
7 mm
Länge:
175 mm
Gewicht:
205 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlagdurchmesser:
17x11 mm
Hersteller:
Bahco
Weitere Suchbegriffe: kreuzmeißel 175mm, kreuzmeißel, Bahco, 7-mm-Flachmeißel, mit, flachovalem, Schaft,, kupferfarben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,08*
€ 15,38*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,58*
€ 15,84*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.