Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p970282 Herst.-Nr.: 3830-111-VIP EAN/GTIN: 7311518042066 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Sandflex Bimetall Lochsägen leisten ausgezeichnete Arbeit in den meisten Materialien wie Holz, Kunststoff, eisenfreien und eisenhaltigen Stählen inklusive Edelstahl
- Bimetallausführung mit 8 % Kobalt für höhere Verschleißfestigkeit
- Passend für elektrische Bohrmaschinen, sowohl stationäre als auch tragbare
- Seitliche Schlitze ermöglichen schnelles und einfaches Entfernen der Kerne
- Maximale Schnittiefe 38 mm (1 1/2)
- 4/6 Zähne pro Zoll
- Max. Lochgröße = Nominelle Lochsägengröße + 1,5 mm/ - 0,0
- Alle -C Lochsägen in SB-Verpackung mit Anleitung, die gleichzeitig als Zahnschutz dient
- Für den professionellen Einsatz
- Bimetallausführung mit 8 % Kobalt für höhere Verschleißfestigkeit
- Lochsägen mit Standardaufnahme für verschiedene Aufnahmeschäfte
- Hochwertig in Bezug auf Präzision, Standzeit und Vielseitigkeit
- Egal, was Sie schneiden wollen: Wir haben die Lochsägen und Aufnahmeschäfte, mit der Sie jede Aufgabe meistern, Tag für Tag
- Vom Design der Schneidkanten bis zur Herstellungsmethode sind diese Lochsägen darauf ausgelegt, die Produktivität und Fertigkeit beim Sägen zu steigern
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Bahco | Werkstoff: | Hss Bi-Metall | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Schnitttiefe: | 38 | Durchmesser: | 111 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Bahco, Sandflex, Bimetall-Lochsäge, für, Metall/Holzplatten/Kunststoff, 111 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 19,72* | € 27,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 19,83* | € 28,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 22,27* | € 31,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 21,82* | € 37,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 27,65* | € 38,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|