Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p971016 Herst.-Nr.: 4-190-07-2-0 EAN/GTIN: 7311518021375 |
| |
|
| | |
| - Zum Schärfen von Sägeblättern mit feiner Kreuzzahnung
- Form: Dreikant, ungewinkelt, mit konisch zulaufenden Enden
- Oberflächen und Kanten mit Einhieb von beiden Enden in Richtung Mitte
- Hieb: 2 = Halbschlicht
- Beinhaltet auch ein Holzheft
- Industrieverpackung mit Holzgriff
Weitere Informationen: | | Breite: | 6 | Länge: | 175 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hieblänge: | 175 mm | Hersteller: | Bahco |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, Doppelendige, mit, Holzgriff,, Halbschlichthieb, |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 5,73* | € 7,44* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 6,11* | € 7,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|