Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Stechbeitel mit 2-Komponenten-Griff, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Stechbeitel mit 2-Komponenten-Griff, 10 mm
Bahco Stechbeitel mit 2-Komponenten-Griff, 10 mm
Bahco Stechbeitel mit 2-Komponenten-Griff, 10 mm
Bahco Stechbeitel mit 2-Komponenten-Griff, 10 mm
Bahco Stechbeitel mit 2-Komponenten-Griff, 10 mm
Bahco Stechbeitel mit 2-Komponenten-Griff, 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p971139
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     424P-10
EAN/GTIN:
     7311518238315
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
  • Komfortabler Zwei-Komponenten-Griff für ausgezeichnete Griffigkeit, Handhabung und Komfort
  • Präzisionsgeschliffene Schneide für maximale Schärfe
  • Lackierte Klinge zum Schutz vor Rost
  • Gehärteter und vergüteter Qualitätsstahl für lange Lebensdauer mit einem Größenbereich von 440 mm (5/32"1-9/16").
  • Schutz-Holster und Klingenschutz im Lieferumfang
  • Normen: ISO 2729
  • Der komfortable Zwei-Komponenten-Griff liegt perfekt in der Hand und ist rutschfest
  • Perfekt für feine Zimmermanns- oder Tischlerarbeiten
  • Der Klingenschutz schützt die Arbeitsschneide der Klinge, wenn sie nicht benutzt wird
Weitere Informationen:
Breite Stechbeitel:
10 mm
Klingenvergütung:
präzisionsgeschliffen
Griffform:
abgerundet
Griffmaterial:
Zweikomponenten
Klingenmaterial:
Qualitätsstahl
Klingenlänge:
140 mm
Klingenbreite:
10 mm
Blattlänge:
5 1/2 in
Hersteller:
Bahco
Breite:
10
Norm:
ISO 2729
Gewicht:
200 oz
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel, Bahco, mit, 2-Komponenten-Griff,, 10 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,43*
€ 17,03*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,40*
€ 17,11*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,84*
€ 17,11*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 23,87*
8 Tage
4
€ 6,99*
ab € 26,04*
€ 35,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.