Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Hydraulikzylinder, galvanisiert, 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Hydraulikzylinder, galvanisiert, 55 mm
Bahco Hydraulikzylinder, galvanisiert, 55 mm
Bahco Hydraulikzylinder, galvanisiert, 55 mm
Bahco Hydraulikzylinder, galvanisiert, 55 mm
Bahco Hydraulikzylinder, galvanisiert, 55 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p971364
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4529-15
EAN/GTIN:
     7314151719647
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder
  • Verwendung: Den Hydraulikzylinder zwischen die Abzieherspindel und das Werkstück spannen
  • Zwischen dem mechanischen Abzieher und der Baugruppe einzusetzen
  • Die vorher zurückgeschraubte Spindel der Presse anziehen
  • Aus Spezialstahl
  • Galvanisiert
  • Wesentliche Erhöhung der Druckkraft in Verbindung mit mechanischen Abziehvorrichtungen, zur Verwendung bei besonders festsitzenden Teilen
  • Empfohlen für enge Stellen mit seitlichem Zugang
  • Hydraulikkraftverstärkung für einfache Bedienung
  • Reicht die hydraulische Kraft nicht aus, den Vorgang des Zurückschraubens und Wiederausziehens der Spindel wiederholen
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Gewicht:
1800 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Breite des Kopfes:
55 mm
Drehmomentbereich:
70 Nm
Grundpreis:
Nein
Max.:
150 kN
Hersteller:
Bahco
Schaftlänge:
60-89 mm
Weitere Suchbegriffe: Bahco, Hydraulikzylinder,, galvanisiert,, 55 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 153,39*
€ 186,11*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,28*
€ 186,92*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,11*
€ 221,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,57*
€ 217,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,95*
€ 214,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,80*
€ 211,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.