Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p971453 Herst.-Nr.: 4581NB EAN/GTIN: 7314151301217 |
| |
|
| | |
| - Satz zu vier Stück
- Aus Spezialstahl
- Galvanisiert
- Zur Verwendung mit den Traversen 4581N-1 bis 4583N-2
Weitere Informationen: | | Länge: | 120 mm | Gewicht: | 100 g | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abzieher: | 4581N-1 | Hersteller: | Bahco |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 52,56* | € 70,73* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,19* | € 71,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|