Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Warrington-Hammer, englischer Schreinerhammer mit Kreuzpinne, 230 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Warrington-Hammer, englischer Schreinerhammer mit Kreuzpinne, 230 g
Bahco Warrington-Hammer, englischer Schreinerhammer mit Kreuzpinne, 230 g
Bahco Warrington-Hammer, englischer Schreinerhammer mit Kreuzpinne, 230 g
Bahco Warrington-Hammer, englischer Schreinerhammer mit Kreuzpinne, 230 g
Bahco Warrington-Hammer, englischer Schreinerhammer mit Kreuzpinne, 230 g
Artikel-Nr.:
     5417B-p971625
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     480-08
EAN/GTIN:
     7311518025496
Suchbegriffe:
Schreinerhammer
Tischlerhammer
Warrington Hammer
schreinerhammer
  • Traditioneller englischer Schreinerhammer mit Kreuzpinne
  • Erstklassiger Hickorystiel mit gerader Maserung, ohne Äste
  • Für Mechanik und universalen Gebrauch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht des Kopfes:
230 g
Länge des Kopfes:
110 mm
Breite des Kopfes:
24 mm
Stielmaterial:
Hickory
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
305 mm
Länge:
310
Gewicht:
400 g
Weitere Suchbegriffe: Bahco, Warrington-Hammer,, englischer, mit, Kreuzpinne,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,60*
€ 25,47*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,41*
€ 26,18*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.