Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Schreinerhammer, französisches Design, 160 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Schreinerhammer, französisches Design, 160 g
Bahco Schreinerhammer, französisches Design, 160 g
Bahco Schreinerhammer, französisches Design, 160 g
Bahco Schreinerhammer, französisches Design, 160 g
Bahco Schreinerhammer, französisches Design, 160 g
Artikel-Nr.:
     5417B-p971644
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     483-20
EAN/GTIN:
     7311518024321
Suchbegriffe:
Schreinerhammer
Tischlerhammer
schreinerhammer
  • Erstklassiger Stiel aus echter Esche mit gerader Maserung und ohne Äste
  • Normen: DIN 5109, GS-geprüft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht des Kopfes:
160 g
Länge des Kopfes:
90 mm
Breite des Kopfes:
20 mm
Stielmaterial:
Esche
Kopfgewicht:
160
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
265 mm
Länge:
265
Norm:
DIN 5109
Gewicht:
240 g
Weitere Suchbegriffe: Bahco, Schreinerhammer,, französisches, Design,, 160 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,19*
€ 14,03*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,29*
€ 14,13*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.