Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Schreinerhammer, französisches Design, 200 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Schreinerhammer, französisches Design, 200 g
Bahco Schreinerhammer, französisches Design, 200 g
Bahco Schreinerhammer, französisches Design, 200 g
Bahco Schreinerhammer, französisches Design, 200 g
Bahco Schreinerhammer, französisches Design, 200 g
Artikel-Nr.:
     5417B-p971645
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     483-22
EAN/GTIN:
     7311518005108
Suchbegriffe:
Schreinerhammer
Tischlerhammer
schreinerhammer
  • Erstklassiger Stiel aus echter Esche mit gerader Maserung und ohne Äste
  • Normen: DIN 5109, GS-geprüft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht des Kopfes:
200 g
Länge des Kopfes:
98 mm
Breite des Kopfes:
22 mm
Stielmaterial:
Esche
Kopfgewicht:
200
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
265 mm
Länge:
265
Norm:
DIN 5109
Gewicht:
291 g
Weitere Suchbegriffe: Bahco, Schreinerhammer,, französisches, Design,, 200 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,30*
€ 15,57*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,43*
€ 15,70*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.