Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Schreinerhammer, französisches Design, 400 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Schreinerhammer, französisches Design, 400 g
Bahco Schreinerhammer, französisches Design, 400 g
Bahco Schreinerhammer, französisches Design, 400 g
Bahco Schreinerhammer, französisches Design, 400 g
Bahco Schreinerhammer, französisches Design, 400 g
Artikel-Nr.:
     5417B-p971647
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     483-28
EAN/GTIN:
     7311518024284
Suchbegriffe:
Schreinerhammer
Tischlerhammer
schreinerhammer
  • Erstklassiger Stiel aus echter Esche mit gerader Maserung und ohne Äste
  • Normen: DIN 5109, GS-geprüft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht des Kopfes:
400 g
Länge des Kopfes:
115 mm
Breite des Kopfes:
28 mm
Stielmaterial:
Esche
Kopfgewicht:
400
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
305 mm
Länge:
300
Norm:
DIN 5109
Gewicht:
487 g
Weitere Suchbegriffe: Bahco, Schreinerhammer,, französisches, Design,, 400 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,20*
€ 20,85*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,27*
€ 21,43*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.