Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Schreinerhammer, französisches Design, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Schreinerhammer, französisches Design, 500 g
Bahco Schreinerhammer, französisches Design, 500 g
Bahco Schreinerhammer, französisches Design, 500 g
Bahco Schreinerhammer, französisches Design, 500 g
Bahco Schreinerhammer, französisches Design, 500 g
Artikel-Nr.:
     5417B-p971648
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     483-30
EAN/GTIN:
     7311518024291
Suchbegriffe:
Schreinerhammer
Tischlerhammer
schreinerhammer
  • Erstklassiger Stiel aus echter Esche mit gerader Maserung und ohne Äste
  • Normen: DIN 5109, GS-geprüft
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 5109
Gewicht:
595 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht des Kopfes:
500 g
Länge des Kopfes:
120 mm
Breite des Kopfes:
30 mm
Stielmaterial:
Esche
Kopfgewicht:
500
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
305 mm
Länge:
300
Weitere Suchbegriffe: Bahco, Schreinerhammer,, französisches, Design,, 500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.