Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Fäustel mit Hickory-Stiel 1.25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Fäustel mit Hickory-Stiel 1.25 kg
Bahco Fäustel mit Hickory-Stiel 1.25 kg
Bahco Fäustel mit Hickory-Stiel 1.25 kg
Bahco Fäustel mit Hickory-Stiel 1.25 kg
Bahco Fäustel mit Hickory-Stiel 1.25 kg
Artikel-Nr.:
     5417B-p971653
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     484-1250
EAN/GTIN:
     7311518005139
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel eschenstiel
  • Mit konvexen, spezialgehärteten Schlagflächen
  • Ein hochwertiges Werkzeug für professionelle Arbeiten
  • Der hochwertige Hickory-Stiel mit gerader Maserung sorgt für ein Höchstmaß an Bedienersicherheit und -komfort
  • Zusätzlich gehärtet und wärmebehandelt, um auch besonders hohen Schlagbelastungen standzuhalten
  • Normen: DIN 6475, GS-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
10 1/4 in
Norm:
DIN 6475
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht des Kopfes:
44 oz
Länge des Kopfes:
107 mm
Breite des Kopfes:
1 21/32 in
Kopflänge:
99
Hersteller:
Bahco
Gewicht:
46.9 oz
Stielmaterial:
Hickory
Kopfgewicht:
1250 g
Länge:
265 mm
Weitere Suchbegriffe: fäustel, bahco fäustel, Bahco, mit, Hickory-Stiel, 1.25, kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,75*
€ 31,72*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,28*
€ 32,61*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,99*
€ 37,51*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.