Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/4" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, TR10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 1/4" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, TR10
Bahco 1/4" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, TR10
Bahco 1/4" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, TR10
Bahco 1/4" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, TR10
Bahco 1/4" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, TR10
Artikel-Nr.:
     5417B-p972248
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     6709TORX-R-T10
EAN/GTIN:
     7314153002471
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen mit den Fingern
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Elektrowerkzeugen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Normen: ISO 1174 und DIN 3120
Weitere Informationen:
Ausführung kurz / lang:
kurz
Arbeitslänge:
16 mm
Sechskant Einsatz für TORX® mit Stift:
TR 10
Länge:
36 mm
Für Schraube:
M3
Gewicht:
0.4 oz
Weite Steckschlüssel-Einsatz:
12 mm
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
10
Klingenlänge:
36
Antriebsvierkant:
1/4
Außendurchmesser:
12
Schlüsselweite:
12
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gesamtlänge:
36
Hersteller:
Bahco
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
Torx
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,73*
€ 7,28*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,89*
€ 7,43*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.