Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/4" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 1/4" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T40
Bahco 1/4" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T40
Bahco 1/4" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T40
Bahco 1/4" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T40
Bahco 1/4" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T40
Artikel-Nr.:
     5417B-p972253
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     6709TORX-T40
EAN/GTIN:
     7314153002457
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen mit den Fingern
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Elektrowerkzeugen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Normen: ISO 1174 und DIN 3120
Weitere Informationen:
Ausführung kurz / lang:
kurz
Arbeitslänge:
16 mm
Für Schraube:
M8
Länge:
36 mm
Weite Steckschlüssel-Einsatz:
12 mm
Gewicht:
15 g
Sechskant Einsatz für TORX®:
T40
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
40
Klingenlänge:
36
Antriebsvierkant:
1/4
Außendurchmesser:
11
Schlüsselweite:
12
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gesamtlänge:
36
Hersteller:
Bahco
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
Torx
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,02*
€ 10,15*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,78*
€ 11,37*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.