Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3/8" Steckschlüssel-Einsatz für TORX E12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 3/8" Steckschlüssel-Einsatz für TORX E12
Bahco 3/8" Steckschlüssel-Einsatz für TORX E12
Bahco 3/8" Steckschlüssel-Einsatz für TORX E12
Bahco 3/8" Steckschlüssel-Einsatz für TORX E12
Bahco 3/8" Steckschlüssel-Einsatz für TORX E12
Artikel-Nr.:
     5417B-p972450
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7400TORX-E12
EAN/GTIN:
     7314153003072
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen mit den Fingern
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Normen: ISO 2725/1174 und DIN 3124/3120
Weitere Informationen:
Länge:
31 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725
Für Schraube:
M8+M10
Weite Innenvierkant:
17 mm
Weite Steckschlüssel-Einsatz:
14.3 mm
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
12
Antriebsvierkant:
3/8
für Schrauben:
M8+M10
Hersteller:
Bahco
Schraubenkopf:
E12
Gesamtlänge:
31
Gewicht:
0,9 oz
Ausführung:
Stecknuss
Ausführung kurz / lang:
kurz
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
Außen-TORX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,02*
€ 9,16*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,15*
€ 9,34*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.