Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3/8" Steckschlüssel-Einsatz für TORX E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 3/8" Steckschlüssel-Einsatz für TORX E14
Bahco 3/8" Steckschlüssel-Einsatz für TORX E14
Bahco 3/8" Steckschlüssel-Einsatz für TORX E14
Bahco 3/8" Steckschlüssel-Einsatz für TORX E14
Bahco 3/8" Steckschlüssel-Einsatz für TORX E14
Artikel-Nr.:
     5417B-p972451
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7400TORX-E14
EAN/GTIN:
     7314153003089
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen mit den Fingern
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Normen: ISO 2725/1174 und DIN 3124/3120
Weitere Informationen:
Für Schraube:
M10+M12
Weite Innenvierkant:
17 mm
Weite Steckschlüssel-Einsatz:
15.8 mm
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsvierkant:
3/8
für Schrauben:
M10+M12
Hersteller:
Bahco
Schraubenkopf:
E14
Gesamtlänge:
31
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Breite:
31 mm
Gewicht:
0,9 oz
Ausführung:
Stecknuss
Ausführung kurz / lang:
kurz
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsgröße:
14
Abtriebsform:
Außen-TORX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,60*
€ 9,98*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,01*
€ 10,17*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.