Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, TR27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, TR27
Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, TR27
Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, TR27
Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, TR27
Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, TR27
Artikel-Nr.:
     5417B-p972479
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7409TORX-R-T27
EAN/GTIN:
     7314153001856
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen mit den Fingern
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Elektrowerkzeugen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Normen: ISO 1174 und DIN 3120
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.9 oz
Weite Steckschlüssel-Einsatz:
19 mm
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsgröße (in Zoll):
3/8
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
27
Antriebsform:
Vierkant
Klingenlänge:
47
Antriebsvierkant:
3/8
Außendurchmesser:
17
Schlüsselweite:
19
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gesamtlänge:
47
Ausführung kurz / lang:
kurz
Arbeitslänge:
17 mm
Sechskant Einsatz für TORX® mit Stift:
TR 27
Länge:
47 mm
Für Schraube:
-
Hersteller:
Bahco
Abtriebsform:
Torx
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,55*
€ 17,42*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,11*
€ 17,50*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.