Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T25, lange Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T25, lange Ausführung
Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T25, lange Ausführung
Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T25, lange Ausführung
Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T25, lange Ausführung
Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T25, lange Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417B-p972485
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7409TORX-T25-L
EAN/GTIN:
     7314153011237
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen mit den Fingern
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Elektrowerkzeugen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Normen: ISO 1174 und DIN 3120
Weitere Informationen:
Gewicht:
108 g
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsgröße (in Zoll):
3/8
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
25
Antriebsform:
Vierkant
Schraube:
M5
Klingenlänge:
110
Antriebsvierkant:
3/8
Außendurchmesser:
17
Größe:
T25
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite:
140
Ausführung kurz / lang:
kurz
Gesamtlänge:
110
Weite Außenvierkant:
19 mm
Länge:
110 mm
Weite Steckschlüssel-Einsatz:
140 mm
Hersteller:
Bahco
Abtriebsform:
Torx
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,29*
€ 15,49*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,77*
€ 15,53*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.