Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T40, lange Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T40, lange Ausführung
Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T40, lange Ausführung
Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T40, lange Ausführung
Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T40, lange Ausführung
Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T40, lange Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417B-p972490
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7409TORX-T40-L
EAN/GTIN:
     7314153011251
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen mit den Fingern
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Elektrowerkzeugen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Normen: ISO 1174 und DIN 3120
Weitere Informationen:
Gewicht:
109 g
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsgröße (in Zoll):
3/8
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
40
Antriebsform:
Vierkant
Schraube:
M8
Klingenlänge:
110
Antriebsvierkant:
3/8
Außendurchmesser:
17
Größe:
T40
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite:
140
Ausführung kurz / lang:
kurz
Gesamtlänge:
110
Weite Außenvierkant:
19 mm
Länge:
110 mm
Weite Steckschlüssel-Einsatz:
140 mm
Hersteller:
Bahco
Abtriebsform:
Torx
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,94*
€ 17,06*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,30*
€ 17,74*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.