Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T45
Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T45
Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T45
Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T45
Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T45
Artikel-Nr.:
     5417B-p972491
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7409TORX-T45
EAN/GTIN:
     7314153001818
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen mit den Fingern
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Elektrowerkzeugen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Normen: ISO 1174 und DIN 3120
Weitere Informationen:
Gewicht:
55 g
Sechskant Einsatz für TORX®:
T45
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsgröße (in Zoll):
3/8
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
45
Antriebsform:
Vierkant
Klingenlänge:
50,5
Antriebsvierkant:
3/8
Außendurchmesser:
17
Schlüsselweite:
16
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gesamtlänge:
50,5
Ausführung kurz / lang:
kurz
Arbeitslänge:
20.5 mm
Für Schraube:
-
Länge:
50.5 mm
Weite Steckschlüssel-Einsatz:
19 mm
Hersteller:
Bahco
Abtriebsform:
Torx
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, stecknuss innen-torx, Bahco, 3/8", Schraubendreher-Einsatz, für, TORX-Schrauben,, T45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.