Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T50
Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T50
Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T50
Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T50
Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T50
Artikel-Nr.:
     5417B-p972493
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7409TORX-T50
EAN/GTIN:
     7314153001825
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen mit den Fingern
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Elektrowerkzeugen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Normen: ISO 1174 und DIN 3120
Weitere Informationen:
Für Schraube:
M10
Arbeitslänge:
20.5 mm
Weite Steckschlüssel-Einsatz:
19 mm
Länge:
50.5 mm
Sechskant Einsatz für TORX®:
T50
Gewicht:
55 g
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsgröße (in Zoll):
3/8
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
50
Antriebsform:
Vierkant
Klingenlänge:
50,5
Antriebsvierkant:
3/8
Außendurchmesser:
17
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite:
19
Ausführung kurz / lang:
kurz
Gesamtlänge:
50,5
Hersteller:
Bahco
Abtriebsform:
Torx
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, 3/8 steckschlüsseleinsatz torx (innen), stecknuss innen-torx, schraubendrehereinsatz torx tx50, Bahco, 3/8", Schraubendreher-Einsatz, für, TORX-Schrauben,, T50
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,78*
€ 8,65*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,50*
€ 16,72*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,34*
€ 18,65*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.