Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p972715 Herst.-Nr.: 7800DZ-1 EAN/GTIN: 7314151097561 |
| |
|
| | |
| - Gerändelter Schaft zum Festdrehen mit den Fingern
- Nicht geeignet zur Benutzung mit Elektrowerkzeugen
- Hochglanzpoliert
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Weniger Verschleiß und Schäden am Verbindungselement mit Dynamic-Drive-Profil
- Maximale Lastverteilung und Drehmoment durch den zusätzlichen Flankenbereich
- SB: SB-Verpackung auf Kunststoffkarte
- Normen: ISO 2725/1174 und DIN 3124/3120
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung: | Stecknuss | Breite Doppelsechskant: | 1 3/32 in | Weite Steckschlüssel-Einsatz: | 1 23/64 in | Abtriebsgröße (in Zoll): | 1 | Mit Gelenk: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Abtriebsgröße: | 34,7 | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 1/2 | Hersteller: | Bahco | Außendurchmesser: | 35 | Größe: | 1 in | Gesamtlänge: | 40 | Länge: | 1 11/16 in | Gewicht: | 4,9 oz | Norm: | ISO 2725 / 1174 / DIN 3124 / 3120 | Abtriebsform: | Außen-Vielzahn (XZN) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, Bahco, 1/2", Steckschlüssel-Einsatz,, Zwölfkant,, 1" |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,60* | € 11,41* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,83* | € 11,51* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,46* | € 12,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|