Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 13/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 13/16"
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 13/16"
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 13/16"
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 13/16"
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 13/16"
Artikel-Nr.:
     5417B-p972722
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7800DZ-13/16
EAN/GTIN:
     7314151097523
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen mit den Fingern
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Elektrowerkzeugen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Weniger Verschleiß und Schäden am Verbindungselement mit Dynamic-Drive-Profil
  • Maximale Lastverteilung und Drehmoment durch den zusätzlichen Flankenbereich
  • SB: SB-Verpackung auf Kunststoffkarte
  • Normen: ISO 2725/1174 und DIN 3124/3120
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung:
Stecknuss
Breite Doppelsechskant:
63/64 in
Weite Steckschlüssel-Einsatz:
1 1/8 in
Abtriebsgröße (in Zoll):
13/16
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
28,7
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
Bahco
Außendurchmesser:
29
Größe:
13/16 in
Gesamtlänge:
39
Länge:
1 1/2 in
Gewicht:
3,2 oz
Norm:
ISO 2725 / 1174 / DIN 3124 / 3120
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,94*
€ 10,64*
€ 8,95*
ab € 7,16*
€ 10,69*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,73*
€ 11,23*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.